Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2170 | 3M

3M | 2170 | 3M(TM) Fiber Optic Splice Sleeve

  • Réf. fabricant 2170 | 80-6102-8138-0
  • PART #126506
Type: FUSION SPLICE PROTECTOR
Caractéristiques
  • Application: Aerial Strand Mount, Pedestal, Pole Mount, Strand Mount, Underground, Wall Mount
  • China RoHS - Below MCV: Yes
  • Compatible With: 2522 Trays, 2523 Trays, 2524 Trays, 2527 Trays, 2532 Trays, 2538 Trays, 2541 Trays, 2542 Trays, 2543 Trays
  • Component Type: Sleeve
  • EU RoHS Compliant: Yes
  • Location of Use: Indoor, Outdoor
  • RUS Listed: N/A
  • Trademark Name 1: 3M
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires