Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
21764 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 21764 | MOUNT KIT FOR AXIS 231D+/232D+ WIDE POLE

  • Réf. fabricant 21764
  • PART #308098
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: ADAPTER
Description

Required housing for 24V AC outside power supply unit (#5000-001) Wall and pole mount included. Pole mount requires use of mounting tool (part #21776 or similar)

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires