Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2178-MLS | 3M

3M | 2178-MLS | 3M(TM) 2178-MLS Large Fiber Optic Splice Case with EGI

  • Réf. fabricant 2178-MLS
  • PART #191314
Type: CLOSURES
Caractéristiques
  • Butt: 2
  • China RoHS - Below MCV: Yes
  • EU RoHS Compliant: Yes
  • Inline: 0
  • Number of Cable Entry Kits Included: 2
  • Number of Ground Lugs Included: 2
  • RUS Listed: N/A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires