Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
21795 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 21795 | Indoor 110V power supply unit for AXIS 23xD+ indoor housing (outdoor version is included in AXIS 23xD)

  • Réf. fabricant 21795
  • PART #308067
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Description

Indoor 110V power supply for AXIS 231D/232D available as spare part

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Voltage: 24 V AC
  • Max current: 1.5 A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires