Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2190-322-102-10B | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 2190-322-102-10B | 2190-322-102-10B DUAL FORCE,118BS,ROUND LVR,RAD

  • Réf. fabricant 2190-322-102-10B
  • PART #CS451075
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 1-1/8
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH DEADBOLT
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: FACEPLATE 1X6-7/8
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: FLAT STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires