Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
219000V0E27F | CORTELCO

CORTELCO | 219000V0E27F | Cortelco Patriot Basic Telephone in Black

  • Réf. fabricant 219000V0E27F
  • PART #250798
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: FEATURE PHONE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Volume Control (ADA Compliant)
  • Tone/Pulse Dialing (40/60 make/break)
  • Positive Line Disconnect
  • Ringer Volume Control
  • Flash (300/600 msec)
  • Hold with LED Indicator
  • Visual Ring Indicator
  • Hearing Aid Compatible
  • Desk/Wall Mountable
  • Directory Card
  • Fully Modular
  • Matte Finish
  • Data Port
  • Pause
  • Last Number Redial
  • Two-year Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires