Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
21HC21-6 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | 21HC21-6 | RJ21 to RJ21 telco cable (6 foot); used with CPSMC1850-150

  • Réf. fabricant 21HC21-6
  • PART #554390
Color: BLACK
Connector Type: RJ21 TO RJ21
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Type: TELCO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires