Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
21HC45-6 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | 21HC45-6 | RJ21 to RJ45 telco cable (6 foot); used with CPSMC1850-150

  • Réf. fabricant 21HC45-6
  • PART #554391
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO OTHER
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Type: TELCO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires