Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22-644-C 606 | SCHLAGE

SCHLAGE | 22-644-C 606 | 22-644-C 606 6P,F/B660,B663,LESS HSG,C KWY

  • Réf. fabricant 22-644-C 606
  • PART #CS118476
: -----
: 0-BIT
: 6
: 606
: DEADLOCK
: SCH C
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, DEADLOCK
Finish: US 4 SATIN BRASS
Keying: 0 BITTED
Keyway: SCHLAGE C
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires