Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22-ALK SP28 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 22-ALK SP28 36 | 22-ALK SP28 36 W/EXT INHIB 30897 REM BOARD F/36"DR SPRAYED ALUM

  • Réf. fabricant 22-ALK SP28 36
  • PART #CS894600
: -----
: 1SW
: 24DCINT
: 36
: 689
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Product Type: EXIT DEVICE ACCESSORY
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
Switches: SINGLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires