Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2200-12560-025 | POLYCOM

POLYCOM | 2200-12560-025 | SoundPoint IP 560 SIP 4 line Gigabit Ethernet IP desktop phone with HD voice. Compatible Partner Platforms: 20. Ships without power supply.

  • Réf. fabricant 2200-12560-025
  • PART #364481
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: CHARCOAL
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Type: PBX
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires