Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2200-18064-025 | POLYCOM

POLYCOM | 2200-18064-025 | VVX 1500 D dual stack (SIP&H.323) business media phone with video capability and HD Voice, PoE. Ships without power supply. (First year maintenance contract required)

  • Réf. fabricant 2200-18064-025
  • PART #412698
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: YES
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP

The Polycom VVX 1500 and VVX 1500 D unify voice, video and applications capabilities into simple-to-use business media phones.

  • High-quality, high-definition wideband audio for the best possible voice call quality
  • Plug-and-play functionality
  • CX500 and CX600 - large 3.5 in. TFT color display provides rich presence status
  • CX700 - TFT color display features a touch screen
  • Ethernet ports and PoE on most models
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires