Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2200-23810-001 | POLYCOM

POLYCOM | 2200-23810-001 | HDX CEILING MICROPHONE ARRAY BLK SPHR ARRAYW/2'/60CM DROP CABLE + 25 FT EXT CB

  • Réf. fabricant 2200-23810-001
  • PART #426705
Audio: 1 CH/2 WAY
Format: VIDEO
Mount: STAND ALONE
Path: 2 WAY
Signal Format: DIGITAL
Signal Type: COLOR
Style: ACTIVE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires