Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2200-44140-001 | POLYCOM

POLYCOM | 2200-44140-001 | POLYCOM COMMUNICATOR C100 USB SPEAKERPHONE FOR PVS & IP CHARCOAL - DEMO

  • Réf. fabricant 2200-44140-001
  • PART #406048
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: NO
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires