Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2200-46157-025 | POLYCOM

POLYCOM | 2200-46157-025 | VVX 400 12-line Desktop Phone with HD Voice.

  • Réf. fabricant 2200-46157-025
  • PART #522181
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: YES
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Type: MULTI LINE
Description

VVX 400 12-line Desktop Phone with HD Voice. Compatible Partner platforms: 20. PoE. Ships without power supply.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires