Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
220500VBA27S | CORTELCO

CORTELCO | 220500VBA27S | Cortelco Colleague 2-Line Speakerphone in Black

  • Réf. fabricant 220500VBA27S
  • PART #246500
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: MULTI LINE
Caractéristiques
  • Two Telephone Lines
  • Line In-Use Status with LED Indicator
  • Conference
  • Last Number Redial
  • Flash (100-300-600mS) switchable
  • 90 V Message Waiting Lamp
  • Handset Volume Control - ADA Compliant
  • Hook Delay (Positive Line Disconnect)
  • A-Lead
  • Data Jack
  • Hearing Aid compatible
  • Hold with LED Indicator (Flip-Flop Type)
  • Desk/Wall Mountable
  • 10 One-Touch Programming Memory
  • Mute with LED Indicator (Flip-Flop Type)
  • Handsfree Speakerphone with LED Indicator
  • Handset Control Switch
  • Customized Faceplate available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires