Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22059 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 22059 | Corner Mount Adapter

  • Réf. fabricant 22059
  • PART #319544
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CORNER
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: ADAPTER
Description

Corner mount adaptor for the AXIS Pendant Indoor, Outdoor and Vandal Dome housings.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires