Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2213 613E | YALE

YALE | 2213 613E | 2213 613E HSG F/2197 7P I/C MORT,OIL-RUB

  • Réf. fabricant 2213 613E
  • PART #CS273738
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires