Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2218040 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 2218040 | 18-4C TYPE TC-ER STR BC PVC/NYL PVC JKT BRD SHD FT4 600V 90C BLK#S+GR/YL

  • Réf. fabricant 2218040
  • PART #TRAYFLEX-1804S
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC/NYL-PVC/NYLON
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: TRAYFLEXII
Screen/Shield Type: FOIL SHIELD AL MYLAR
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires