Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
221B26D | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 221B26D | 221B26D FLUSH PULL,626

  • Réf. fabricant 221B26D
  • PART #CS800490
Base Material: BRASS
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: MORTISE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: FLUSH PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires