Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
222000TP227E | CORTELCO

CORTELCO | 222000TP227E | Cortelco Colleague Enhanced Two-Line in Black

  • Réf. fabricant 222000TP227E
  • PART #250011
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: MULTI LINE
Caractéristiques
  • Improved Super-Twist LCD Screen: Improved Viewing and Reduced Glare
  • Ratchet-Type LCD Display: Allows User to Select Viewing Angle
  • Both 90 Volt and 24 Volt Message Waiting Lamps
  • Headset Jacks (2.5mm and RJ type)
  • Two Telephone Lines
  • Caller ID with Call Waiting
  • 99 Message CID Memory
  • Backlit Extra Large 3-line LCD Panel
  • Trilingual: English, French and Spanish
  • Voice Message Indication: FSK, Stutter and 90 Volt
  • Speakerphone
  • Mute with LED
  • Electronic Hold
  • Programmable Flash
  • Redial
  • High Profile Ring Indicator
  • Multi-Step Volume Control
  • Data Port
  • Tone/Pulse Switch
  • Dual Headset Jacks
  • Conference
  • Desk/Wall Mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires