Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2221 613E | YALE

YALE | 2221 613E | 2221 613E HSG F/2196 6P I/C MORT,OIL-RUB

  • Réf. fabricant 2221 613E
  • PART #CS232545
: -----
: 2160
: 6
: 613
: MRT FSIC
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires