Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2227DT 230DT SP28 48X84 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 2227DT 230DT SP28 48X84 | This kit item is available from parts on hand. Please call for availability. Kit item contains 1 each of the following Clark part numbers: CS116877, CS894247

  • Réf. fabricant 2227DT 230DT SP28 48X84
  • PART #CS105612-KIT
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: SURFACE MOUNT VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 48
Sales Category: EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: WING PULL
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires