Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2227EO-F SP313 36X84 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 2227EO-F SP313 36X84 | 2227EO-F SP313 36X84 FIRE-RATED,EXIT ONLY/NO TRIM 3'X7'DR,SPRAYED DKBR

  • Réf. fabricant 2227EO-F SP313 36X84
  • PART #CS894244
: -----
: 36
: 695
: EXITONLY
: WIDE
Finish: DURANODIC PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: SURFACE MOUNT VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires