Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2229V WHRL RG6 QD BC 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2229V WHRL RG6 QD BC 1000 | RG-6 Type Quad Shield Plenum Video Coaxial Cable, Series 6, Video, Solid, Foam FEP Dielectric Material, 30 lb/kft Cable Weight, PVC White Jacket, 1000 ft (305 m) Reel

  • Réf. fabricant 2229V WHRL RG6 QD BC 1000 | 4103904/10
  • PART #CS2229V
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 35
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.040/18/CCS
Conductor Type: 18 AWG Solid BC
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Dielectric Type/Jkt.: FFEP/FRPVC-white
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FFEP/0.170
Jacket Material Color (O.D. in.): FR-PVC/WHT/0.264
Jacket Material: FEP-FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Nom. O.D. (in.): 0.264
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG6
Rating: CMP
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Shield Coverage: 2 Foil + 60% AL + 40% AL Braid
Shield: Quad
Vendor No.: 2229V
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires