Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2230-40500-001 | POLYCOM

POLYCOM | 2230-40500-001 | SoundStation IP 7000 multi-unit connectivity kit.

  • Réf. fabricant 2230-40500-001
  • PART #392970
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Type: AUDIO CONFERENCING
Description

SoundStation IP 7000 multi-unit connectivity kit. For large room coverage. Includes two consoles, multi-interface module with universal power supply, 6ft/1.8m power cord with NA plug and 25ft/7.6m console interconnect cable. Does not include Brazil.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires