Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22348 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 22348 | 12-3C TYPE SEOOW/STOOW YELLOW JACKET 600V 105C UL/CSA/MSHA/ROHS

  • Réf. fabricant 22348
  • PART #4BD-1203-05
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Stranding: 65 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E1
Insulation Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Insulation Thickness: 45 MILS (.045")
Jacket Color: YELLOW
Jacket Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Product Type: SEOOW
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires