Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2254/4 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 2254/4 | Communication-Control-Industrial-Cable, Communication-Control, 4 Conductor, 22 AWG, SPIRAL, 300 V, PVC Jacket, PVC Insulation, 0.206 Jacket Diameter, 0.02 Jacket Thickness, 7/30 Stranding

  • Réf. fabricant 2254/4
  • PART #318-111-2204
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: SPIRAL WIRE SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL BRAID SHIELD
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Alpha Wire offers a broad line of communications and control cables for audio systems, broadcast and studio, data transmission, business machines, security systems, control systems, and instrumentation systems.

Infos techniques et normes

CA Prop 65
UL AWM 2095

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires