Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22600 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 22600 | 16-3C BC TYPE SJEOW TPE/TPE 300V

  • Réf. fabricant 22600
  • PART #43959
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Product Type: SJEOOW
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires