Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2274K BLRL RG6 60 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2274K BLRL RG6 60 1000 | RG-6 Type 60% Braid Plenum Video Coaxial Cable, blue jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2274K BLRL RG6 60 1000 | 4123903/10
  • PART #472955
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.0403 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires