Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2275K CMRL RG6 60 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2275K CMRL RG6 60 1000 | RG-6 Type 60% Braid Plenum Video Coaxial Cable, cream jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2275K CMRL RG6 60 1000 | 4137003/10
  • PART #CS2275K
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: 18 AWG Solid CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Dielectric Type/Jkt.: FFEP/PVDF-cream
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL2 PLENUM
Nom. O.D. (in.): 0.239
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield Coverage: Foil + 60% AL Braid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires