Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2279V BLRL RG6 95 1000 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 2279V BLRL RG6 95 1000 | RG-6 Type 95% Braid Plenum Video Coaxial Cable, blue jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2279V BLRL RG6 95 1000 | 4772003/10
  • PART #471892
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 34 AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires