Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2287K CMRL RG11 QD 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2287K CMRL RG11 QD 1000 | RG-11 Type Quad Shield Plenum Video Coaxial Cable, cream jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2287K CMRL RG11 QD 1000 | 4103304/10
  • PART #CS2287K
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 76
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.064/14/CCS
Conductor Type: 14 AWG Solid CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Dielectric Type/Jkt.: FFEP/PVDF-cream
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FFEP/0.280
Jacket Material Color (O.D. in.): PVDF/CRM/0.373
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
Nom. O.D. (in.): 0.373
Notes/Special Features: -----
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG11
Rating: CMP
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Shield Coverage: 2 Foil + 60% AL + 40% AL Braid
Shield: Quad
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires