Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2287V WTRL RG11 QD 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2287V WTRL RG11 QD 1000 | RG 11 Type Quad Shield Plenum Video Coaxial Cable, White Jacket, 1000 FT (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2287V WTRL RG11 QD 1000 | 4101204/10
  • PART #CS2287V
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires