Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2291217-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 2291217-2 | CAT 5E Modular Jack, KL Series, UTP 8W8P T568A/B, Black

  • Réf. fabricant 2291217-2
  • PART #625626
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires