Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2293V WHRL RG11 95 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2293V WHRL RG11 95 1000 | RG-11 Type 95% Braid Plenum Video Coaxial Cable, white jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant 2293V WHRL RG11 95 1000 | 4101303/10
  • PART #CS2293V
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 26
Braid %: 67% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: COAXIAL
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.032/20/CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FFEP/0.135
Jacket Material Color (O.D. in.): FR-PVC/WHT/0.202
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
Major Market: CATV/MATV/CCTV
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL2 PLENUM
Nom. O.D. (in.): 0.202
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG59
Rating: CMP
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: Foil + 65% AL Braid
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires