Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22EO-ALK SP313 48 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 22EO-ALK SP313 48 | 22EO-ALK SP313 48 EXIT ONLY/NO TRIM,F/48" DOOR SPRAYED DARK BRONZE

  • Réf. fabricant 22EO-ALK SP313 48
  • PART #CS196345
: -----
: 1SW
: 24DCINT
: 48
: 690
: ALARM BAR
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 2
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: DARK BRONZE PAINTED
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Product Type: EXIT ALARM
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: EXIT ALARM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires