Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
22EO-F SP28 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 22EO-F SP28 36 | 22EO-F SP28 36 FIRE-RATED,EXIT ONLY/NO TRIM F/36" DR,SPRAY ALUM

  • Réf. fabricant 22EO-F SP28 36
  • PART #CS894451
: -----
: 36
: 689
: EXITONLY
: WIDE
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires