Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
23031M180410700 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 23031M180410700 | 18-4TR PVC/PVC OA SHLD 90C 300V BLACK JKT PLTC/ITC IEEE 1202 FT4

  • Réf. fabricant 23031M180410700
  • PART #326-261-1804
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 TRIAD
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires