Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
230DT SP313 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 230DT SP313 | 230DT SP313 DUMMY TRIM FOR 22 SERIES DEVICSPRAYED DURANODIC

  • Réf. fabricant 230DT SP313
  • PART #CS145353
: 695
: DUMMY
: PULL ESC
: WIDE
Finish: DURANODIC PAINTED
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: WING PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires