Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2310A | WIREMOLD

WIREMOLD | 2310A | Nonmetallic ent end ftg 2300 Ivory

  • Réf. fabricant 2310A
  • PART #202597
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Description

For connecting 2300 Raceway with 1/2", 3/4", or 1" trade size conduit or armored cable. 1/2" and 3/4" trade size KO on end, 1/2", 3/4" and 1" trade size KOs on bottom.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires