Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2312V WTRL 1/2 PLEN TRUNK2400 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 2312V WTRL 1/2 PLEN TRUNK2400 | PIII 500 JCAP 1/2" Plenum Trunk & Distribution Coaxial Cable, white jacket, 2400 ft (732 m) reel

  • Réf. fabricant 2312V WTRL 1/2 PLEN TRUNK2400 | 4110273/24
  • PART #CS2312V
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 100
Braid %: NO BRAID
Braid Material: NO BRAID
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Material: COPPER CLAD ALUMINUM
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.109/10/CCA
Conductor Type: 10 AWG (0.109") CCA
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Dielectric Type/Jkt.: FFEP/FEP
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FFEP/0.450
Jacket Material Color (O.D. in.): PVDF/CRM/0.524
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, SOLEF, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL2 PLENUM
Nom. Imped. (ohms): 75
Nom. O.D. (in.): 0.524
Nom. O.D. (in./mm): 0.524/13.31
Notes/Special Features: 75 OHM TRUNK
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: TRUNK
Rating: CMP
Screen/Shield Type: SOLID ALUMINUM TUBE
Shield Coverage: AL Sheath (Tube)
Shield: AL Sheath
Vendor No.: 2312K
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires