Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2314ME-STD 120V DKBRZ RH | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 2314ME-STD 120V DKBRZ RH | 2314ME-STD 120V DKBRZ RH SENTRONIC MULTI-POINT H/O CONCEALED CLOSER

  • Réf. fabricant 2314ME-STD 120V DKBRZ RH
  • PART #CS496804
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: HOLD-OPEN
Body Material: CAST IRON
Finish: DARK BRONZE PAINTED
Mounting: CONCEALED
Product Type: OVERHEAD CONCEALED CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires