Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2325/15S | VIAVI SOLUTIONS

VIAVI SOLUTIONS | 2325/15S | QUAD OPTICAL LOSS TEST SET.

  • Réf. fabricant 2325/15S
  • PART #666706
Type: FIBER TEST PLUS OTHER COMBO
Description

Quad optical loss test set. Set includes local test set, battery, and charger

Caractéristiques
  • Comprehensive Tier 1 Fiber Testing to TIA/ISO/IEC Standards
  • Fiber end-face inspection with automated pass/fail analysis on both local and remote devices
  • Integrated saving of both local and remote results on the local device
  • Encircle flux compliant
  • Instant on from sleep mode
  • Easily-generated fiber certification reports
  • 3.5" color touch screen *Direct reports via FiberChekPRO reporting software
  • All-day battery life
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires