Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
232USB9M | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 232USB9M | RS-232 DB9 Male USB Converter

  • Réf. fabricant 232USB9M
  • PART #523402
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

Universal Serial Bus (USB) has become the connectivity workhorse of today's PCs, replacing the familiar serial ports. However, many commercial and industrial devices still use the RS-232 interface. To connect these devices to modern PCs, you need a simple and reliable conversion solution. The 232USB9M offers this solution in a space saving, USB Port powered package.

Caractéristiques
  • Connect RS-232 Devices to your USB Port
  • Perfect for Field Service Applications
  • Small - Fits easily into any laptop bag
  • USB Port Powered
  • USB 2.0 (12 Mbps) Compatible
  • RS-232 Data rates up to 460.8 Kbps
  • Supports Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires