Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
233-001 | GAI-TRONICS

GAI-TRONICS | 233-001 | Tamperproof Screwdriver T-25 SIZE TORX

  • Réf. fabricant 233-001
  • PART #120418
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: SCREWDRIVER - SECURITY
Size / Capacity: SMALL
Width / Diameter: NONE
Description

GAI-Tronics 233-001 Required When Installing GAI-Tronics Telephones With Tamper-resistant Hardware

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires