Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2344-2 | WIREMOLD

WIREMOLD | 2344-2 | Nonmetallic extra deep device box 2g 2300 Ivory

  • Réf. fabricant 2344-2
  • PART #349993
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Two-gang. Base has rectangular KO to enable extension from existing single-gang flush wall box and 1/2" and 1" trade size concentric KOs. Accepts industry standard faceplates for switch and communication devices.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires