Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2344-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 2344-WH | Nonmetallic extra deep device box 2300 White

  • Réf. fabricant 2344-WH
  • PART #441708
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

One-gang. Base has rectangular KO. Accepts industry standard faceplates for switch and communication devices. NOTE: All boxes have combination twistouts for 400BAC, 800BAC, and 2300BAC on all four sides.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires