Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
2347-2-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 2347-2-WH | Nonmetallic device box 2g 2300 White

  • Réf. fabricant 2347-2-WH
  • PART #343930
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Two-gang. For standard switches and devices. Base has rectangular KO to enable extension from existing flush wall box and 1/2" and 1" concentric KOs. Accepts industry standard faceplates for switch and communication devices.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires