Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
23498995 | BELDEN

BELDEN | 23498995 | PIGTAIL MOD 24-4PR SOLID RJ45/OPEN CAT5 T568A 100FT 23498995 GREY

  • Réf. fabricant 23498995
  • PART #246540
Category: CATEGORY 5
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Harness Type: LINE CORD
Lengths: 100 FT. : 30.48 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires